ABB SPA - ABBKW 225 3 MP4-11L P. STAB.LUMIN.BLU GH. NERA - KW 225 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Blu
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Alto
Numero di punti di comando - 1
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
7320500273692
Codice prodotto
ABBKW 225 3
Cod. produttore
KW 225 3
Produttore
ABB
Colore del pulsante:
Blu
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Alto
Numero di punti di comando:
1
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Illuminabile:
sì
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Diametro del foro:
22 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
11.5 mm
Larghezza dell'apertura:
28 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura protettiva:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA