pagina iniziale

ABB SPA - ABBKW 145 3 MPD2-11R PULSANTE DOPPIO - KW 145 3

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKW 145 3 MPD2-11R PULSANTE DOPPIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso/verde

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Larghezza dell'apertura - 64 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

7320500276969

Codice prodotto

ABBKW 145 3

Cod. produttore

KW 145 3

Produttore

ABB

Colore del pulsante:

Rosso/verde

Numero di punti di comando:

1

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

64 mm

Altezza dell'apertura:

30 mm

Forma del pulsante:

Piatto

Illuminabile:

Con copertura protettiva:

no

Etichettato:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

MPD2-11R PULSANTE DOPPIO