ABB SPA - ABBKW 088 5 MP2-10G P. STABILE VERDE GH. NERA - KW 088 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Verde
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Piatto
Numero di punti di comando - 1
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
7320500266656
Codice prodotto
ABBKW 088 5
Cod. produttore
KW 088 5
Produttore
ABB
Colore del pulsante:
Verde
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatto
Numero di punti di comando:
1
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Illuminabile:
no
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Diametro del foro:
22 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
0 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura protettiva:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA