pagina iniziale

ABB SPA - ABBKV 922 6 M3SSC1-10B SELETTORE 3P NERO - KV 922 6

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Forma della lente - Tondo

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7320500374993

Codice prodotto

ABBKV 922 6

Cod. produttore

KV 922 6

Produttore

ABB

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Forma della lente:

Tondo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Altro

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

48 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza dell'apertura:

30 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

sì

Codice Ordine: KV 922 6 - Dispositivi di comando Dal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB. Un'esperienza di qualità a 360° Vantaggi principali Dispositivi estremamente robusti e affidabili I dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadro Gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti Caratteristiche principali Elevati gradi di protezione IP Soddisfa le maggiori normative internazionali

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA