pagina iniziale

ABB SPA - ABBKV 614 9 M2SSK3-104 SELETTORE 2P A CHIAVI DIVERSE - KV 614 9

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKV 614 9 M2SSK3-104 SELETTORE 2P A CHIAVI DIVERSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7320500304808

Codice prodotto

ABBKV 614 9

Cod. produttore

KV 614 9

Produttore

ABB

Tipologia di azionamento:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Illuminabile:

no

Tattile:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Diametro del foro:

22 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

Codice Ordine: KV 614 9 - Dispositivi di comando Dal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB. Un'esperienza di qualità a 360° Vantaggi principali Dispositivi estremamente robusti e affidabili I dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadro Gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti Caratteristiche principali Elevati gradi di protezione IP Soddisfa le maggiori normative internazionali