ABB SPA - ABBKV 155 3 MLBL-08W BLOCCO LED INTEGRATO 380VAC - KV 155 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 380...380 V
Portalampada - Altro
Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 0...0 V
Colore del corpo luminoso - Bianco
Tipo lampada - LED
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
33 Kg CO₂-eq
EAN
7320500373248
Codice prodotto
ABBKV 155 3
Cod. produttore
KV 155 3
Produttore
ABB
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:
380...380 V
Portalampada:
Altro
Tensione d'esercizio nominale ue per DC:
0...0 V
Colore del corpo luminoso:
Bianco
Tipo lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:
380...380 V
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Trasformatore integrato:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con preresistenza integrata:
sì
Con diodo integrato:
sì


