pagina iniziale

ABB SPA - ABBKV 151 2 MLBL-08R BLOCCO LED INTEGRATO 380VAC - KV 151 2

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKV 151 2 MLBL-08R BLOCCO LED INTEGRATO 380VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 380...380 V

  • Portalampada - Altro

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 0...0 V

  • Colore del corpo luminoso - Rosso

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

36 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7320500372845

Codice prodotto

ABBKV 151 2

Cod. produttore

KV 151 2

Produttore

ABB

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

380...380 V

Portalampada:

Altro

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

0...0 V

Colore del corpo luminoso:

Rosso

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

380...380 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con preresistenza integrata:

Con diodo integrato:

MLBL-08R BLOCCO LED INTEGRATO 380VAC PER APPARECCHI DI COMANDO E SEGNALAZIONE