ABB SPA - ABBKV 035 7 MLBL-07R BLOCCO LED INTEGRATO 230VAC - KV 035 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 230...230 V
Portalampada - Altro
Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 0...0 V
Colore del corpo luminoso - Rosso
Tipo lampada - Lampada a incandescenza
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
44 Kg CO₂-eq
EAN
7320500372852
Codice prodotto
ABBKV 035 7
Cod. produttore
KV 035 7
Produttore
ABB
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:
230...230 V
Portalampada:
Altro
Tensione d'esercizio nominale ue per DC:
0...0 V
Colore del corpo luminoso:
Rosso
Tipo lampada:
Lampada a incandescenza
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:
230...230 V
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Trasformatore integrato:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con preresistenza integrata:
sì
Con diodo integrato:
sì
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA