pagina iniziale

ABB SPA - ABBKV 029 0 MLBL-05W BLOCCO LED INTEGRATO 110-130VDC - KV 029 0

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKV 029 0 MLBL-05W BLOCCO LED INTEGRATO 110-130VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 110...130 V

  • Portalampada - Altro

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 110...130 V

  • Colore del corpo luminoso - Bianco

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

33 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7320500373286

Codice prodotto

ABBKV 029 0

Cod. produttore

KV 029 0

Produttore

ABB

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

110...130 V

Portalampada:

Altro

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

110...130 V

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

110...130 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Con preresistenza integrata:

sì

Con diodo integrato:

sì

Codice Ordine: KV 029 0 - Dispositivi di comando Dal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB. Un'esperienza di qualità a 360° Vantaggi principali Dispositivi estremamente robusti e affidabili I dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadro Gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti Caratteristiche principali Elevati gradi di protezione IP Soddisfa le maggiori normative internazionali

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA