pagina iniziale

ABB SPA - ABBKV 002 7 MLBL-00Y BLOCCO LED INTEGRATO 12VDC - KV 002 7

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKV 002 7 MLBL-00Y BLOCCO LED INTEGRATO 12VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 0...0 V

  • Portalampada - Altro

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 12...12 V

  • Colore del corpo luminoso - Giallo

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500373118

Codice prodotto

ABBKV 002 7

Cod. produttore

KV 002 7

Produttore

ABB

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

0...0 V

Portalampada:

Altro

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

12...12 V

Colore del corpo luminoso:

Giallo

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

0...0 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Con preresistenza integrata:

Con diodo integrato:

MLBL-00Y BLOCCO LED INTEGRATO 12VDC PER APPARECCHI DI COMANDO E SEGNALAZIONE