pagina iniziale

ABB SPA - ABBKNXI0099 6109/05 TERMOSTATO COMMERCIALE, 5 INGRES - KNXI0099

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Composizione - Elemento base

  • Tipo di montaggio - Incassato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395208731

Codice prodotto

ABBKNXI0099

Cod. produttore

KNXI0099

Produttore

ABB

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Composizione:

Elemento base

Tipo di montaggio:

Incassato

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Con comando locale:

sì

Con protezione contro il furto/smontaggio:

no

Con indicatore a LED:

no

Con display:

sì

Numero di ingressi digitali:

5

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Nero

Sensore esterno:

sì

Regolazione manuale del valore nominale:

sì

Tasto di presenza:

no

Funzionamento in parallelo possibile:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiamento bus incluso:

no

Room temperature controller without "local control"and without internal temperature sensor. With universal input with: - max. of 5 binary inputs - 4 binary inputs and 1 analogue input for activating sensors with external power supply 1-10 V/0-10 V - 2 binary inputs and 1 analogue input for activating sensors with external power supply 1-10 V/0-10 V and an external temperature sensor PT1000 / 6226T/ DP4-T-1. Master/slave configuration. With base-load operation. The buscan be connected via enclosed terminal block. Class of temperature controller 1

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA