ABB SPA - ABBKNXI0097 SUG/U1.1 GATEWAY SPLIT UNIT - KNXI0097

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Altri sistemi bus - Senza
Tipologia - Interfaccia IR
Tipo di montaggio - Incassato
Protocollo - Altro
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
4016779997362
Codice prodotto
ABBKNXI0097
Cod. produttore
KNXI0097
Produttore
ABB
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Altri sistemi bus:
Senza
Tipologia:
Interfaccia IR
Tipo di montaggio:
Incassato
Protocollo:
Altro
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radio bidirezionale:
no
Tensione d'esercizio:
30...30 V
Numero di canali:
1
Max. numero di dispositivi per canale:
1
Web server:
no
Protezione contro lo smontaggio:
no
Visualizzazione:
no
Con indicatore a LED:
sì
Aggiornabile:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Assorbimento di potenza:
0.4 W
In funzione del provider:
no
Interfaccia radio:
no
Interfaccia IR:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA