pagina iniziale

ABB SPA - ABBKNXI0078 6109/28 TERMOSTATO, SENSORE CO2 E UMIDIT - KNXI0078

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKNXI0078 6109/28 TERMOSTATO, SENSORE CO2 E UMIDIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Sensore CO2

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Altri sistemi bus - Dupline

  • Segnale acustico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395208793

Codice prodotto

ABBKNXI0078

Cod. produttore

KNXI0078

Produttore

ABB

Tipologia:

Sensore CO2

Sistema bus EIB/KNX:

Tipo di montaggio:

Incassato

Altri sistemi bus:

Dupline

Segnale acustico:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Nero

Con riscaldamento:

no

Radio bidirezionale:

no

Con DCF77:

no

Accoppiamento bus incluso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Stazione meteo:

no

Ingresso analogico:

Numero di ingressi digitali:

5

Control element with room temperature controller function and CO2/moisture/air pressure sensor. For activating heating, ventilation and fan coil actuators. With universal input with: - max. of 5 binary inputs - 4 binary inputs and 1 analogue input for activating sensors with external power supply 1-10 V/0-10 V - 2 binary inputs and 1 analogue input for activating sensors with external power supply 1-10 V/0-10 V and an external temperature sensor PT1000 / 6226T/ DP4-T-1. With integrated temperature sensor. With display of set-value temperature. Master/slave configuration. With base-load operation. The bus can be connected via enclosed terminal block. Class of temperature controller 1 Contribution to space heating energy efficiency 1,0%.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA