pagina iniziale

ABB SPA - ABBKNXI0037 TSA/K 24.2 POSIZ ELETTROTERM VALV,24VAC/ - KNXI0037

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Regolatore di temperatura con regolazione continua integrato - no

  • Funzione master/slave - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779950688

Codice prodotto

ABBKNXI0037

Cod. produttore

KNXI0037

Produttore

ABB

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipo di montaggio:

Altro

Altri sistemi bus:

Senza

Regolatore di temperatura con regolazione continua integrato:

no

Funzione master/slave:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Tensione nominale:

24 V

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Tasti per comando manuale nell'azionamento:

no

Indicatore di corsa e temperatura:

Numero di ingressi digitali:

0

Alimentazione elettrica bus:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

TSA K 24.2 POSIZ ELETTROTERM VALV 24VAC PER SISTEMI BUS