pagina iniziale

ABB SPA - ABBKNXI0034 FCL/S 1.6.1.1 ATT FANCOIL/VENT, 1CAN ON/ - KNXI0034

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Grandezza regolante commutante -

  • Grandezza regolante costante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779877886

Codice prodotto

ABBKNXI0034

Cod. produttore

KNXI0034

Produttore

ABB

Sistema bus EIB/KNX:

Tipo di montaggio:

AMD

Altri sistemi bus:

Senza

Grandezza regolante commutante:

Grandezza regolante costante:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiamento bus incluso:

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite:

1

Numero moduli DIN:

4

Modulo bus rimovibile:

no

Tensione di commutazione:

230...230 V

Funzione di protezione valvola:

Commutazione manuale:

no

Max. corrente di commutazione (carico ohmico):

6 A

Corrente d'uscita max.:

6 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

64.5 mm

FCL S 1.6.1.1 ATT FANCOIL VENT 1CAN ON PER SISTEMI BUS