pagina iniziale

ABB SPA - ABBKNXH0079 6131/50-24 RILEVATORE PRESENZA CORRIDOIO - KNXH0079

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKNXH0079 6131/50-24 RILEVATORE PRESENZA CORRIDOIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395216446

Codice prodotto

ABBKNXH0079

Cod. produttore

KNXH0079

Produttore

ABB

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9016

Trasparente:

no

Accoppiamento bus incluso:

Ingresso stazione secondaria:

Protezione contro lo strisciamento:

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

Luminosità di intervento regolabile:

Funzione teach per luminosità di intervento:

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Certificato DALI-2:

no

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Max. portata trasmissione laterale:

15 m

Max. portata trasmissione frontale:

10 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

3 m

Angolo di rilevamento verticale:

60...90 °

Angolo di rilevamento orizzontale:

360...360 °

Numero di canali:

2

Potenza di interruzione:

0 W

Durata di funzionamento min.:

10 s

Durata di funzionamento max.:

1092 min

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

6131/50-24 RILEVATORE PRESENZA CORRIDOIO, B Intervallo di rilevamento: rettangolare. Per un'altezza di montaggio di 3 m: frontale verso il rilevatore ad un massimo. 20 m x 3 m (a un massimo di 10 m x 3 m per lato). Trasversalmente verso il rilevatore a un massimo. 30 m x 3 m (massimo 15 m x 3 m per lato). Con paiodidi bus KNX integrati. Altezza di montaggio 27 mm. Con 2 canali. Destinato alla connessione e alla disconnessione delle fasce luminose a seconda della luminosità della stanza. regolamento in risposta al movimento possibile. Utilizzando il dispositivo come rilevatori di presenza e/o movimento. Applicazioni di rilevamenti con 2 fasi di spegnimento. Applicazioni di rilevamenti con funzione di monitoraggio integrata.