pagina iniziale

ABB SPA - ABBKNXH0067 6122/10-84 RIL. PRESENZA, BIANCO LUCIDO - KNXH0067

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Durata di funzionamento max. - 17 min

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...180 °

  • Max. portata trasmissione frontale - 6 m

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Altezza di montaggio - 1.2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395211298

Codice prodotto

ABBKNXH0067

Cod. produttore

KNXH0067

Produttore

ABB

Durata di funzionamento max.:

17 min

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...180 °

Max. portata trasmissione frontale:

6 m

Tipo di montaggio:

Incassato

Altezza di montaggio:

1.2 m

Colore:

Bianco

Controllore Illuminazione vano scale:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Durata di funzionamento min.:

10 s

Codice RAL (simile):

9016

Sensore di movimento ABB - serie/ modello ABBKNXH0067 - - 6122 10-84 RIL. PRESENZA BIANCO LUCIDO