pagina iniziale

ABB SPA - ABBKNXF0026 AA/A 2.1.2 ATTUATORE ANALOGICO 2 CANALI - KNXF0026

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKNXF0026 AA/A 2.1.2 ATTUATORE ANALOGICO 2 CANALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779954075

Codice prodotto

ABBKNXF0026

Cod. produttore

KNXF0026

Produttore

ABB

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero moduli DIN:

4

Tipologia:

Modulo base

Con indicatore a LED:

Accoppiamento bus incluso:

Numero di uscite:

2

Corrente d'uscita:

4...4 mA

Tensione d'uscita:

0...10 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Min. profondità della presa per apparecchi:

51 mm

AA A 2.1.2 ATTUATORE ANALOGICO 2 CANALI PER SISTEMI BUS