pagina iniziale

ABB SPA - ABBKNXF001 SE/S3.16.1 MONITORAG CONTROLLO CARICHI - KNXF001

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Tipologia - Contatore energetico

  • Tipo di collegamento - Diretto

  • Potenza reattiva - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779709774

Codice prodotto

ABBKNXF001

Cod. produttore

KNXF001

Produttore

ABB

Sistema bus EIB/KNX:

Altri sistemi bus:

Senza

Tipologia:

Contatore energetico

Tipo di collegamento:

Diretto

Potenza reattiva:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Omologazione secondo PTB:

no

Interfaccia d'impulso S0:

Senza

Commutazione tariffa:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

64.5 mm

SE S3.16.1 MONITORAG CONTROLLO CARICHI