ABB SPA - ABBKNXA0005 SV/S 30.320.1.1 ALIMENT DI LINEA, 320 MA - KNXA0005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
4016779906197
Codice prodotto
ABBKNXA0005
Cod. produttore
KNXA0005
Produttore
ABB
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
4
Con indicatore a LED:
sì
Tensione bus bufferabile:
no
Numero di bobine integrate:
1
Numero di linee alimentabili:
1
Corrente d'uscita max.:
320 mA
Tensione secondaria:
30 V


