pagina iniziale

ABB SPA - ABBJKBH-M329 RACCORDO F&B 90G DN29 M32 PA6-FDA21 BL - JKBH-M329

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBJKBH-M329 RACCORDO F&B 90G DN29 M32 PA6-FDA21 BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7630031226228

Codice prodotto

ABBJKBH-M329

Cod. produttore

JKBH-M329

Produttore

ABB

Fitting PMAFIX PRO, for food & bev, 90° Curved Elbow, Polyamide 6, Metric Thread M32X1.5, for Corrugated Conduits Size NW29, Thread Length 15.0 mm, IP69, Color Blue, Packaging Unit 10 pcs

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA