ABB SPA - ABBJENQ-M329-13 RACCORDO F&B DN32 M32 AISI 316L - JENQ-M329-13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 32 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura - M32×1,5
Confezione
30 PZ
EAN
7630031218179
Codice prodotto
ABBJENQ-M329-13
Cod. produttore
JENQ-M329-13
Produttore
ABB
Diametro nominale:
32 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura:
M32×1,5
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Metrico
Colore:
Altro
Lunghezza della filettatura:
13 mm