pagina iniziale

ABB SPA - ABBGYS1000-E-D SHRINK-KON GYS 3:1 D25,4 BOX 3,3M GN/YE - GYS1000-E-D

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBGYS1000-E-D SHRINK-KON GYS 3:1 D25,4 BOX 3,3M GN/YE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 3:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 25.4 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363103813

Codice prodotto

ABBGYS1000-E-D

Cod. produttore

GYS1000-E-D

Produttore

ABB

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

3:1

Diametro interno prima della retrazione:

25.4 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

8 mm

Diametro nominale in pollici:

1 pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

1 mm

Lunghezza:

3.3 m

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Colore:

Verde-giallo

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

SHRINK-KON GYS 3 1 D25 4 BOX 3 3M GN YE