pagina iniziale

ABB SPA - ABBGMM-48 GHIERA PG48 OTT. NICHELATO - GMM-48

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 48

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7630030234989

Codice prodotto

ABBGMM-48

Cod. produttore

GMM-48

Produttore

ABB

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

48

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Hexagonal Lock Nut with PG Threads, Material - Nickel-Plated Brass, Thread Size - 48

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA