ABB SPA - ABBGD8006 KIT GUIDA DIN L=800MM - GD8006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Alluminio
Protezione della superficie - Non trattato
Forma del foro - Senza
Spessore del materiale - 1 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015646003164
Codice prodotto
ABBGD8006
Cod. produttore
GD8006
Produttore
ABB
Tipologia:
Altro
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Non trattato
Forma del foro:
Senza
Spessore del materiale:
1 mm
Lunghezza:
800 mm
Altezza:
35 mm
Guida DIN e staffe di fissaggio


