ABB SPA - ABBFOL500-50-0 TYGRIP A CINGHIA 19X475,2 NERO 10PZ - FOL500-50-0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 19.05 mm
Lunghezza nastro - 457.2 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - Nero
Chiusura a nastro - Chiusura a velcro
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 kg CO₂eq
EAN
5414363021803
Codice prodotto
ABBFOL500-50-0
Cod. produttore
FOL500-50-0
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
19.05 mm
Lunghezza nastro:
457.2 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
Nero
Chiusura a nastro:
Chiusura a velcro
Spessore nastro:
1.588 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
222.5 N
Temperatura d'esercizio:
-20...93 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
Altro