pagina iniziale

ABB SPA - ABBFOL300-50-0 TYGRIP A CINGHIA 19X304,8 NERO 10PZ - FOL300-50-0

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 19.05 mm

  • Lunghezza nastro - 304.8 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Chiusura a velcro

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

5414363021650

Codice prodotto

ABBFOL300-50-0

Cod. produttore

FOL300-50-0

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

19.05 mm

Lunghezza nastro:

304.8 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Chiusura a velcro

Spessore nastro:

1.588 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222.5 N

Temperatura d'esercizio:

-20...93 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

TYGRIP A CINGHIA 19X304 8 NERO 10PZ