ABB SPA - ABBFO350-40-0 TYGRIP A FIBBIA 12,7X330,2 NERO 10PZ - FO350-40-0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 12.7 mm
Lunghezza nastro - 330.2 mm
Spessore nastro - 1.588 mm
Resistenza alla trazione min. - 178 N
Temperatura d'esercizio - -20...104 °C
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 kg CO₂eq
EAN
5414363021469
Codice prodotto
ABBFO350-40-0
Cod. produttore
FO350-40-0
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
12.7 mm
Lunghezza nastro:
330.2 mm
Spessore nastro:
1.588 mm
Resistenza alla trazione min.:
178 N
Temperatura d'esercizio:
-20...104 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Chiusura a velcro
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide/polietilene PA/PE
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
Altro


