pagina iniziale

ABB SPA - ABBF427854 F204 A AP-R 25A 30MA INT.DIFFERENZ.PURO - F427854

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBF427854 F204 A AP-R 25A 30MA INT.DIFFERENZ.PURO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Tensione nominale - 400 V

  • Corrente nominale - 25 A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Tensione di isolamento nominale Ui - 500 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

8012542785408

Codice prodotto

ABBF427854

Cod. produttore

F427854

Produttore

ABB

Numero di poli:

4

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale:

25 A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di corrente di guasto:

A

Tipo selettivo:

no

Tipo con ritardo breve:

Resistenza a corto circuito (Icw):

1 kA

Resistenza a corrente impulsiva:

3 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

Frequenza:

50/60 Hz

Dispositivi supplementari possibili:

Grado di protezione (IP):

IP2X

Numero moduli DIN:

4

Profondità di incasso:

69 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0...25 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

25...25 mm²

Antideflagrante:

no

Funzione: protezione contro gli effetti delle correnti di guasto a terra alternate sinusoidali e pulsanti dirette, costituendo il miglior compromesso tra la sicurezza e la continuità del servizio grazie alla resistenza agli scatti intempestivi; protezione contro i contatti indiretti e addizionale contro quelli diretti ; comando e isolamento dei circuiti resistivi e induttivi.