ABB SPA - ABBEV2112 N.10 SUPP.INCLINATI UNA FILA MORSETTI+T - EV2112

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Profilo di fissaggio
Materiale - Metallo
Larghezza - 70 mm
Altezza - 250 mm
Profondità - 50 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8015646722027
Codice prodotto
ABBEV2112
Cod. produttore
EV2112
Produttore
ABB
Tipologia:
Profilo di fissaggio
Materiale:
Metallo
Larghezza:
70 mm
Altezza:
250 mm
Profondità:
50 mm
Colore:
Altro
N.10 SUPP.INCLINATI UNA FILA MORSETTI T PER ARMADI


