pagina iniziale

ABB SPA - ABBEV1145 1CONTATTO AUSILIARIO NO - EV1145

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEV1145 1CONTATTO AUSILIARIO NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con sblocco d'emergenza - no

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo metrico

  • Con indicatore di stato -

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Larghezza del sensore - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646689085

Codice prodotto

ABBEV1145

Cod. produttore

EV1145

Produttore

ABB

Con sblocco d'emergenza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Con indicatore di stato:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

50 mm

Altezza del sensore:

50 mm

Lunghezza del sensore:

0.05 mm

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-10...80 °C

Grado di protezione (IP):

Altro

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Codice Ordine: EV1145 - Quadri di automazione, Armadi IS2, Dispositivi di illuminazione e di presenza tensione - Dispositivo presenza tensione

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA