pagina iniziale

ABB SPA - ABBEV1047 FINECORSA E CONNETTORE BIPOLARE CABLATO - EV1047

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di slitte - 0

  • Distanza del pulsante - 0 mm

  • Tipologia di azionamento - Pulsante a rotella

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646722072

Codice prodotto

ABBEV1047

Cod. produttore

EV1047

Produttore

ABB

Numero di slitte:

0

Distanza del pulsante:

0 mm

Tipologia di azionamento:

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Orientamento del pulsante:

Verticale

Altezza del sensore:

15 mm

Larghezza del sensore:

250 mm

Lunghezza del sensore:

0.25 mm

Apertura forzata:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

1

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione dell'organo di comando:

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

230 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

250 A

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

Altro

Grado di protezione (NEMA):

Altro

FINECORSA E CONNETTORE BIPOLARE CABLATO