ABB SPA - ABBET 643 5 CM-PVE.01 RELE MIN-MAX TENS SOGLIA FIX+N - ET 643 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 185...460 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 185...460 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013614348105
Codice prodotto
ABBET 643 5
Cod. produttore
ET 643 5
Produttore
ABB
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
185...460 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
185...460 V
Funzione monitoraggio sequenza di fasi:
no
Funzione riconoscimento di guasto di fase:
sì
Funzione riconoscimento di sottotensione:
sì
Funzione riconoscimento di sovratensione:
sì
Funzione di riconoscimento asimmetria:
no
Intervallo di misura della tensione:
185...460 V
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0.5 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
0.5 s
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0.5 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
0.5 s
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
78.5 mm


