pagina iniziale

ABB SPA - ABBET 639 3 CM-ENE.01 MAX RELE LIV.LIQ.MAX220-240VCA - ET 639 3

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBET 639 3 CM-ENE.01 MAX RELE LIV.LIQ.MAX220-240VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Principio di misura fisico - Conduttivo

  • Numero di ingressi elettrodi - 2

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Max. ritardo all'attrazione ammesso - 0 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614348075

Codice prodotto

ABBET 639 3

Cod. produttore

ET 639 3

Produttore

ABB

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Principio di misura fisico:

Conduttivo

Numero di ingressi elettrodi:

2

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Max. ritardo all'attrazione ammesso:

0 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

0 s

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

220...240 V

Tensione di alimentazione DC:

0...0 V

Sensibilità di intervento regolabile:

Con morsetti amovibili:

no

Min. ritardo all'attrazione impostabile:

0 s

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0 s

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

A cascata:

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

78 mm

Profondità:

78.5 mm

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

220...240 V

CM-ENE.01 MAX RELE LIV.LIQ.MAX220-240VCA