ABB SPA - ABBESB6322N07 ESB63-22N-07 400V C.C./C.A. - ESB6322N07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale - 63 A
Tensione di azionamento nominale - 400...400 V
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC
Tensione d'esercizio nominale - 220...400 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
127 Kg CO₂-eq
EAN
4013614525575
Codice prodotto
ABBESB6322N07
Cod. produttore
ESB6322N07
Produttore
ABB
Corrente d'esercizio nominale:
63 A
Tensione di azionamento nominale:
400...400 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Tensione d'esercizio nominale:
220...400 V
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Tipo di tensione di azionamento:
AC/DC
Cursore per commutazione manuale:
no
Carico max. lampada a incandescenza:
0 W
Carico max. della lampada fluorescente:
0 VA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
3
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
0 VA
Profondità di incasso:
58 mm
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
0 VA
Grado di protezione (IP):
IP20