pagina iniziale

ABB SPA - ABBESB2530N06 ESB25-30N-06 230V C.C./C.A. - ESB2530N06

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBESB2530N06 ESB25-30N-06 230V C.C./C.A.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 25 A

  • Tensione di azionamento nominale - 230...230 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC

  • Tensione d'esercizio nominale - 220...400 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

127 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4013614524233

Codice prodotto

ABBESB2530N06

Cod. produttore

ESB2530N06

Produttore

ABB

Corrente d'esercizio nominale:

25 A

Tensione di azionamento nominale:

230...230 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

3

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale:

220...400 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tipo di tensione di azionamento:

AC/DC

Cursore per commutazione manuale:

no

Carico max. lampada a incandescenza:

0 W

Carico max. della lampada fluorescente:

0 VA

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

2

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

0 VA

Profondità di incasso:

58 mm

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

0 VA

Grado di protezione (IP):

IP20

Codice Ordine: ESB2530N06 - Contattori Modulari-Comando automatico-3 contatti n.a.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA