ABB SPA - ABBESB2011N03 ESB20-11N-03 48V C.C./C.A. - ESB2011N03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale - 20 A
Tensione di azionamento nominale - 48...48 V
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC
Tensione d'esercizio nominale - 220...250 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
127 Kg CO₂-eq
EAN
3471523007406
Codice prodotto
ABBESB2011N03
Cod. produttore
ESB2011N03
Produttore
ABB
Corrente d'esercizio nominale:
20 A
Tensione di azionamento nominale:
48...48 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Tensione d'esercizio nominale:
220...250 V
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Tipo di tensione di azionamento:
AC/DC
Cursore per commutazione manuale:
no
Carico max. lampada a incandescenza:
0 W
Carico max. della lampada fluorescente:
0 VA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
1
Senza ronzio:
sì
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
0 VA
Profondità di incasso:
58 mm
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
0 VA
Con funzione giorno/notte:
no
Grado di protezione (IP):
IP20