ABB SPA - ABBESB1620N04 ESB16-20N-04 110V C.C./C.A. - ESB1620N04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale - 16 A
Tensione di azionamento nominale - 110...110 V
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC
Tensione d'esercizio nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
31 Kg CO₂-eq
EAN
3471523007079
Codice prodotto
ABBESB1620N04
Cod. produttore
ESB1620N04
Produttore
ABB
Corrente d'esercizio nominale:
16 A
Tensione di azionamento nominale:
110...110 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Tensione d'esercizio nominale:
220...240 V
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tipo di tensione di azionamento:
AC/DC
Cursore per commutazione manuale:
no
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
1
Senza ronzio:
sì
Profondità di incasso:
58 mm
Con funzione giorno/notte:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1:
AC-1
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA