ABB SPA - ABBESB10040N06 ESB100-40N-06 230V C.C./C.A. - ESB10040N06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale - 100 A
Tensione di azionamento nominale - 230...230 V
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4
Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC
Tensione d'esercizio nominale - 220...400 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
127 Kg CO₂-eq
EAN
4013614533211
Codice prodotto
ABBESB10040N06
Cod. produttore
ESB10040N06
Produttore
ABB
Corrente d'esercizio nominale:
100 A
Tensione di azionamento nominale:
230...230 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
4
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Tensione d'esercizio nominale:
220...400 V
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tipo di tensione di azionamento:
AC/DC
Cursore per commutazione manuale:
no
Carico max. lampada a incandescenza:
0 W
Carico max. della lampada fluorescente:
0 VA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
6
Senza ronzio:
sì
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
0 VA
Profondità di incasso:
58 mm
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
0 VA
Con funzione giorno/notte:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


