pagina iniziale

ABB SPA - ABBES2268K ARM.POR.CIECA 2200X600X800MM (HXLXP) - ES2268K

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 610 mm

  • Altezza - 2311.5 mm

  • Profondità - 640 mm

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

689 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015646740762

Codice prodotto

ABBES2268K

Cod. produttore

ES2268K

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

610 mm

Altezza:

2311.5 mm

Profondità:

640 mm

Qualità del materiale:

Altro

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

Numero di serrature:

1

Incasso a parete:

no

Con porta di ventilazione:

no

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

12

Armadio / Quadro per automazione ABB - serie/ modello ABBES2268K - - ARM.POR.CIECA 2200X600X800MM (HXLXP)