pagina iniziale

ABB SPA - ABBES2264MFK ARM.CELLE 2200X600X400MM (HXLXP) - ES2264MFK

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBES2264MFK ARM.CELLE 2200X600X400MM (HXLXP)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 610 mm

  • Altezza - 2311.5 mm

  • Profondità - 640 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

719 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015646743664

Codice prodotto

ABBES2264MFK

Cod. produttore

ES2264MFK

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

610 mm

Altezza:

2311.5 mm

Profondità:

640 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP65

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

sì

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

sì

Numero di serrature:

1

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Altro

Con porta di ventilazione:

no

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

sì

Adatto per montaggio a parete:

no

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

12

Codice Ordine: ES2264MFK - Quadri di automazione, Armadi IS2, Strutture montate - Armadi per configurazione a celle

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA