pagina iniziale

ABB SPA - ABBES2089SPK ARMADIO SENZA P. 2000X800X800MM (HXLXP) - ES2089SPK

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBES2089SPK ARMADIO SENZA P. 2000X800X800MM (HXLXP)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 810 mm

  • Altezza - 2111.5 mm

  • Profondità - 840 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

689 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015646000408

Codice prodotto

ABBES2089SPK

Cod. produttore

ES2089SPK

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

810 mm

Altezza:

2111.5 mm

Profondità:

840 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP65

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

Numero di serrature:

1

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Altro

Con porta di ventilazione:

no

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

Adatto per montaggio a parete:

no

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

12

ARMADIO SENZA P. 2000X800X800MM (HXLXP) PER ARMADIO / QUADRO PER AUTOMAZIONE