ABB SPA - ABBES2086SPK ARMADIO SENZA P. 2000X800X600MM (HXLXP) - ES2086SPK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 810 mm
Altezza - 2111.5 mm
Profondità - 840 mm
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
689 Kg CO₂-eq
EAN
8015646000392
Codice prodotto
ABBES2086SPK
Cod. produttore
ES2086SPK
Produttore
ABB
Larghezza:
810 mm
Altezza:
2111.5 mm
Profondità:
840 mm
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Tipo superficie:
Altro
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Modello da parete da terra:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Accoppiabile:
no
Con piastra di montaggio:
no
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
sì
Incasso a parete:
no
Fissaggio al palo:
no
Numero di porte:
1
Con porta di visione:
no
Con porta di ventilazione:
no
Con porta posteriore:
no
Numero di serrature:
1
Adatto per montaggio metrico:
sì
Tetto inclinato:
no
Esecuzione EMC:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
12