pagina iniziale

ABB SPA - ABBES2086MFK ARM.CELLE 2000X800X600MM (HXLXP) - ES2086MFK

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBES2086MFK ARM.CELLE 2000X800X600MM (HXLXP)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 810 mm

  • Altezza - 2111.5 mm

  • Profondità - 840 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

689 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015646743503

Codice prodotto

ABBES2086MFK

Cod. produttore

ES2086MFK

Produttore

ABB

Larghezza:

810 mm

Altezza:

2111.5 mm

Profondità:

840 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Tipo superficie:

Altro

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Modello da parete da terra:

Adatto per montaggio a parete:

no

Accoppiabile:

no

Con piastra di montaggio:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

Incasso a parete:

no

Fissaggio al palo:

no

Numero di porte:

1

Con porta di visione:

no

Con porta di ventilazione:

no

Con porta posteriore:

no

Numero di serrature:

1

Adatto per montaggio metrico:

Tetto inclinato:

no

Esecuzione EMC:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

12

ARM.CELLE 2000X800X600MM (HXLXP) PER ARMADIO / QUADRO PER AUTOMAZIONE