pagina iniziale

ABB SPA - ABBES2066K ARM.POR.CIECA 2000X600X600 (HXLXP) - ES2066K

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBES2066K ARM.POR.CIECA 2000X600X600 (HXLXP)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 610 mm

  • Altezza - 2111.5 mm

  • Profondità - 640 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646740526

Codice prodotto

ABBES2066K

Cod. produttore

ES2066K

Produttore

ABB

Larghezza:

610 mm

Altezza:

2111.5 mm

Profondità:

640 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Tipo superficie:

Altro

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Modello da parete da terra:

Adatto per montaggio a parete:

no

Con piastra di montaggio:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

Incasso a parete:

no

Fissaggio al palo:

no

Numero di porte:

1

Con porta di visione:

no

Con porta di ventilazione:

no

Con porta posteriore:

no

Numero di serrature:

1

Adatto per montaggio metrico:

Tetto inclinato:

no

Esecuzione EMC:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

12

Armadi montati in metallo per automazione e distribuzione. Con porta cieca. Dimensioni : 2000x600x600 mm. RAL7035