pagina iniziale

ABB SPA - ABBES2004FV2K ARM.P.CIECA VC 200 2000X1000X400(HXLXP) - ES2004FV2K

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1010 mm

  • Altezza - 2111.5 mm

  • Profondità - 1040 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646742292

Codice prodotto

ABBES2004FV2K

Cod. produttore

ES2004FV2K

Produttore

ABB

Larghezza:

1010 mm

Altezza:

2111.5 mm

Profondità:

1040 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Numero RAL:

7035

Con piastra di montaggio:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

Incasso a parete:

no

Fissaggio al palo:

no

Numero di porte:

2

Con porta di visione:

no

Con porta di ventilazione:

no

Con porta posteriore:

no

Numero di serrature:

1

Adatto per montaggio metrico:

Tetto inclinato:

no

Esecuzione EMC:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Grado di protezione (NEMA):

12

Armadio / Quadro per automazione ABB - serie/ modello ABBES2004FV2K - - ARM.P.CIECA VC 200 2000X1000X400(HXLXP)