ABB SPA - ABBES1864MFK ARM.CELLE 1800X600X400MM (HXLXP) - ES1864MFK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 610 mm
Altezza - 1911.5 mm
Profondità - 640 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
606 Kg CO₂-eq
EAN
8015646743084
Codice prodotto
ABBES1864MFK
Cod. produttore
ES1864MFK
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
610 mm
Altezza:
1911.5 mm
Profondità:
640 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP65
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Con porta di visione:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
no
Fissaggio al palo:
no
Modello da parete da terra:
sì
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
sì
Numero di serrature:
1
Incasso a parete:
no
Tipo superficie:
Altro
Con porta di ventilazione:
no
Numero RAL:
7035
Esecuzione EMC:
no
Adatto per montaggio metrico:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Con porta posteriore:
no
Grado di protezione (NEMA):
12
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


