ABB SPA - ABBES1826K ARM.DOP.POR.CIECA 1800X1200X600 (HXLXP) - ES1826K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1210 mm
Altezza - 1911.5 mm
Profondità - 1240 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1027 Kg CO₂-eq
EAN
8015646741257
Codice prodotto
ABBES1826K
Cod. produttore
ES1826K
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1210 mm
Altezza:
1911.5 mm
Profondità:
1240 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP65
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Con porta di visione:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
2
Accoppiabile:
no
Fissaggio al palo:
no
Modello da parete da terra:
sì
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
sì
Numero di serrature:
1
Incasso a parete:
no
Tipo superficie:
Altro
Con porta di ventilazione:
no
Numero RAL:
7035
Esecuzione EMC:
no
Adatto per montaggio metrico:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Con porta posteriore:
no
Grado di protezione (NEMA):
12