ABB SPA - ABBES1816BK ARM.DOP.P.CIECA+BT.1800X1000X600 (HXLXP) - ES1816BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1010 mm
Altezza - 1911.5 mm
Profondità - 1040 mm
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8015646740885
Codice prodotto
ABBES1816BK
Cod. produttore
ES1816BK
Produttore
ABB
Larghezza:
1010 mm
Altezza:
1911.5 mm
Profondità:
1040 mm
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Tipo superficie:
Altro
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Modello da parete da terra:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Accoppiabile:
no
Con piastra di montaggio:
no
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
sì
Incasso a parete:
no
Fissaggio al palo:
no
Numero di porte:
2
Con porta di visione:
no
Con porta di ventilazione:
no
Con porta posteriore:
no
Numero di serrature:
1
Adatto per montaggio metrico:
sì
Tetto inclinato:
no
Esecuzione EMC:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
12


