ABB SPA - ABBES1686K ARM.POR.CIECA 1600X800X600MM (HXLXP) - ES1686K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 810 mm
Altezza - 1705 mm
Profondità - 640 mm
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
719 Kg CO₂-eq
EAN
8015646859334
Codice prodotto
ABBES1686K
Cod. produttore
ES1686K
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
810 mm
Altezza:
1705 mm
Profondità:
640 mm
Qualità del materiale:
Altro
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Con porta di visione:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
1
Fissaggio al palo:
no
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
sì
Numero di serrature:
1
Incasso a parete:
no
Con porta di ventilazione:
no
Numero RAL:
7035
Esecuzione EMC:
no
Adatto per montaggio metrico:
sì
Con porta posteriore:
no
Grado di protezione (NEMA):
12


